No.4025 軸付ワイヤーブラシ サンフレックス 60962386

軸付ワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)50
内容量1個注文コード60962386品番No.4025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質真鍮形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962395
2022-10-26
用途: 金型掃除用
株式会社庄司合金鋳造所

多少高価かもしれませんが 他社のは使用中に線が切れて
飛び散ってしまったりするが当品は耐久性なんかも満足しております。

対象商品 : 60962395
2018-01-05
用途: 工房での作業に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする