軸付ワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60962404 品番 No.4027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。

直径(Φmm)100 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 材質真鍮 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60962395
2022-10-26
用途:
金型掃除用
株式会社庄司合金鋳造所 様

多少高価かもしれませんが 他社のは使用中に線が切れて
飛び散ってしまったりするが当品は耐久性なんかも満足しております。

対象商品:
60962395
2018-01-05
用途:
工房での作業に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする