サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの カップ型ブラシ
軸付カップワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962431
品番
No.4102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
直径(Φmm)
65
軸径(Φmm)
6
材質
鋼線
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
形状
カップ型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。