サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの カップブラシ
ジスクベベルワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962456
品番
No.4104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
材質
鋼線
外径(Φmm)
85
穴径
M10ピッチ1.5
線径(Φmm)
0.3
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
形状
べベル型
直径(Φmm)
85
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。