サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの カップ型ブラシ
軸付カップワイヤーΦ65キンセン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962465
品番
No.4107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
直径(Φmm)
65
線径(mm)
0.25
軸径(Φmm)
6
材質
キンセン
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
形状
軸付カップ型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
外径(mm)
65
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。