サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの カップ型ブラシ
軸付カップワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
直径(Φmm)
75
注文コード
60962501
品番
No.4114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・直径・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
直径(Φmm)
75
軸径(Φmm)
6
材質
真鍮
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
形状
軸付カップ型
線径(Φmm)
0.15
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。