サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ベベル型ブラシ
軸付ベベルワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962517
品番
No.4117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
直径(Φmm)
65
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
材質
鋼線
形状
べベル型
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。