サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの ベベルブラシ
ジスクベベルワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962526
品番
No.4143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
直径(Φmm)
85
穴径
M10ピッチ1.5
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
材質
真鍮
形状
べベル型
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
85
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。