サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962571
品番
No.4205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
直径(Φmm)
25
軸径(Φmm)
6
材質
真鍮
形状
筆型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。