サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
筆型ワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962587
品番
No.4207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
直径(Φmm)
25
軸径(Φmm)
6
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
材質
ステン
形状
筆型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。