※代表画像になります。
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
電池式デジタル圧力計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
0〜5
注文コード
60962589
品番
DPM-AS-5M-0-R2-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
短納期・低価格を実現。
多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。
オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
ケース形状
A型
大きさ
Φ80
精度
±1.0%F.S
圧力範囲(MPa)
0〜5
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
ABS黒色
材質(接続部)
SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。