Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー柄
SIMPLEXハンマー用ヒッコリー製ハンドル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962643
品番
3244.061
参考基準価格(税別)
¥6,884
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋳鉄製ハウジングと共にSIMPLEXスレッジハンマーに、ヘッド径60mm
用途
密度が高く、また繊維が長く非常に安定した材料、塗装、握りやすい形状
質量(g)
530
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
700×32×41
頭径(Φmm)
60
材質(柄部)
ヒッコリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログをご確認ください)でボルトの締付作業を行ってください。
※安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。