Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 両口ハンマー
SIMPLEXハンマー用インサート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962659
品番
3202.260
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ゴム複合材、黒、ヘッド径60mm、自立タイプ
用途
造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
材質
インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗
質量(g)
200
頭径(Φmm)
60
主な用途
造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログをご確認ください)でボルトの締付作業を行ってください。
※安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。