サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの スポンジバフ
スポンジポリシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962684
品番
No.4351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
材質
スポンジ
直径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000