SIMPLEXハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60962695 品番3026.260
参考基準価格(税別)¥14,048 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)

用途自動車関係の組み立て・修理、へこみの修復、保守・整備作業、造園、プレハブ住宅の施工、木工 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 質量(g)1530 頭径(Φmm)60 主な用途自動車関係の組み立て・修理、へこみの修復、保守・整備作業、造園、プレハブ住宅の施工、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログをご確認ください)でボルトの締付作業を行ってください。
※安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする