Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 両口ハンマー
SIMPLEXハンマー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962713
品番
3028.260
参考基準価格(税別)
¥15,956
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途
鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物、展示会場建設、修理・保守作業
材質
インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)
1530
頭径(Φmm)
60
主な用途
部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物、展示会場建設、修理・保守作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログをご確認ください)でボルトの締付作業を行ってください。
※安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。