Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー替ヘッド
SECURALハンマー用インサート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962774
品番
3511.045
参考基準価格(税別)
¥1,202
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ヘッド 横=35mm、縦=45mm
用途
SECURALハンマー用インサート
材質
インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
質量(g)
55
材質(頭)
ポリウレタン
縦(mm)
ヘッド:45
横(mm)
ヘッド:35
アズワン品番
65-1950-05
RoHS指令(10物質対応)
対応