サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
堅バフ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962876
品番
No.4401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
材質
綿100%
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属