サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
サイザルバフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962894
品番
No.4404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
材質
サイザル麻
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属