軸付フェルトバフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60962964 品番 No.4415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 長さ(mm)10 材質フェルト 形状円盤 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60962955
2018-04-07
用途:
金属磨き
ミヤオク 様

思っていたよりも柔らかい材質で芯ブレも少なく綺麗に仕上がります。

2014-11-05
用途:
車のモール磨き

BMWのモール磨き用に購入しました。初めてのバフ掛けだったので、他の商品と比較は出来ませんが、ある程度満足に磨く事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする