サンダーバフ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60962973 品番No.4421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等

直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60962973
2024-07-22
用途:
取扱い製品仕上げ
有限会社クラフトマンシップ 様 (卸売・小売業)

ここ数年同タイプの製品がホームセンターでも取り寄せ扱いになって入手に苦慮していました。モノタロウで買えるのはありがたい。

対象商品:
60962973
2020-05-01
用途:
刃物類の表面研磨。

リョービ社製の卓上グラインダー用に買ったが、分厚過ぎてグラインダーへの装着に難儀した。サイズは直径だけでなく、厚さも要確認。

対象商品:
60962973
2016-07-14
用途:
研磨にしよう
サービス業

思った程期待はずれ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする