サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
ミックスホイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962982
品番
No.4427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
60
厚さ(mm)
25
材質
不織布
粒度
#180
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000