サンフレックス
サンフレックスの 研磨材料
サンフレックスの 固形研磨剤
サンフレックスの 青棒
研磨砥剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(朱棒)粗仕上用
注文コード
60963016
品番
No.4442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm)
55
高さ(mm)
20
幅(mm)
25
形状
かまぼこ型
材質
硅石
質量(g)
50
仕様
(朱棒)粗仕上用