ナイロンブラシ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60963043 品番 No.4452
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。

直径(Φmm)75 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 材質ポリプロピレン 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 適合材金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
車の金属研磨や各種汚れ落としに
運輸・通信業

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落としました。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
何の問題もありません。

対象商品:
88150002
2018-03-11
用途:
アルミの研磨
建設業・工事業

適度に固く、傷を付ける事なく清掃兼研磨が出来ます。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする