※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD29.0×400【ワケあり】 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 60963063 LTD29.0×400【ワケあり】 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 60963063

ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)29 全長L(mm)400 注文コード60963063 品番LTD29.0×400【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥27,12013,980
この商品は刃径D・全長Lなど202種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです

商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) 刃径D(Φmm)29 溝長l(mm)250 全長L(mm)400 シャンク(MT No.)3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルのシンニング形状S形シンニング シャンク径MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする