サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
スモールジスクサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60963104
品番
No.5242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質
鋼材
軸径(Φmm)
6
粒度
#100
直径(Φmm)
60
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
木材・金属・石材