サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ペーパー
スモールベベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60963113
品番
No.5245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
50
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
粒度
#60
材質
鋼材
シャンク径(Φmm)
6
適合材
木材・金属・石材
外径(mm)
50