C30-1800 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック 60963307 C30-1800 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック 60963307

鉄ユニクロチャンネル

(8件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60963307 品番 C30-1800
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。

長さ(mm)1800 幅(mm)30
注意
※代表画像となりますので。外観は画像と異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
部品製作用
株式会社中島製作所 様

使う用途は全く違う使い道で購入。助かりました、長穴無タイプもあるともっと利用価値が上がるのにと思います。

1人が参考にしています
2025-10-28
用途:
日常の車、バイクのメンテ
製造業

想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。

2024-12-20
用途:
仮設盤の取付
伊藤忠TC建機株式会社 様 (卸売・小売業)

貼ってあるシールが邪魔でとれない。はがしやすい接着剤を使って貼り付けて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
60963298
2024-08-25
用途:
軽トラ室内のフック用ベース
建設業・工事業

ヘッドレスト固定用M6ボルトを長くして、フックベースとして利用しています。
濡らしたくない綿のロープや帽子、ちょっとしたカバンを掛けれるようになり劇的に便利になりました。

ただ、端部保護キャップが高すぎるのでモノタロウで商品化してほしいのです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
60963289
2024-06-18
用途:
バイクのボックス固定用ステー
和田工業 様 (建設業・工事業)

一本だけでしたけれど納期も早く作業が出来、助かりました。

対象商品:
60963273
2023-09-30
用途:
制御盤扉
有限会社高橋電機制御 様 (製造業)

一本だけでしたけれど納期も早く作業が出来、助かりました。

対象商品:
60963298
2022-03-30
用途:
ケーブルの結束支持用
insightworks株式会社 様 (製造業)

製品に問題はありませんでしたが製品シールが剥がれにくい為、無駄な時間を費やしました。もう少しきれいに剥がせるシールになると助かります。

対象商品:
60963273
2021-12-13
用途:
メンテナンス

これを切断して自転車のカゴをとめるステーにしようと思っています。ちょうどいい長さに切れるといいですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする