モーターカップリング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60963314 品番No.6305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

遊休のモーターにフレキシブルシャフトを取り付けるための商品です。

材質鋼材 穴径(Φmm)10/6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963314
2020-06-02
用途:
GPZ900r
建設業・工事業

フレックスシャフトとモーター軸を接続するのに便利。

1人が参考にしています
対象商品:
60963314
2019-08-31
用途:
軸径10mmのモータに軸径6mmのフレキシブルシャクフトをつなぐために使用
エステック株式会社 様

古い洗濯機から取り出したインダクションモータにフレキブルシャフトを取り付けたいと考えた、このカップリングを購入。問題なく装着できて、古い洗濯機のモータを活用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
60963314
2017-12-03
用途:
フライカッター用のチップ取り付け土台
教育・研究機関

10mm軸フライカッターの製作用に購入しました。長さが少し長過ぎましたが思っていた通りの物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする