B19-1800 鉄ユニクロフラットバー ハイロジック 60963368 B19-1800 鉄ユニクロフラットバー ハイロジック 60963368

鉄ユニクロフラットバー

(4件のレビュー)
特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60963368 品番 B19-1800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)1800 幅(mm)19 厚さ(mm)3 穴サイズ(mm)6.2×22
注意
※代表画像となりますので。外観は画像と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
A-B方式でステレオ録音を実施するためのステレオバーに使用
クリズラボ 様 (卸売・小売業)

肉厚で強度も有り、マイクを取り付けるための最適な有孔部があるなど、ベストな選択であった。大満足である。(利用中の写真もあるが投稿手段がないのは残念)

対象商品:
60963404
2023-06-27
用途:
機械治具取付用ブラケット
製造業

簡単な穴あきフラットバーは穴寸法が記載されていないものが多い中、本品は寸法図が記載されていて事前に設計ができるので助かっています。
品質も問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
60963377
2022-04-18
用途:
トラックのマフラーステー
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのマフラーの吊り下げ用のステーが錆びて破断したのでこちらに交換しました。穴が開いていて使いやすく軽量化も出来るのであとは耐久性ですが現在まだ走行5000kmですが問題は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
60963377
2023-12-05
用途:
組み立て部署に依頼された為
製造業

特別運賃以外に3000円未満の注文ということで、別途500円配送費が請求されてしまいました。残念・・・
が、きちんと梱包されて届いたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする