曜日別特売
B25-1800 鉄ユニクロフラットバー ハイロジック 60963386

 

B25-1800 鉄ユニクロフラットバー ハイロジック 60963386
B25-1800 鉄ユニクロフラットバー ハイロジック 60963386

鉄ユニクロフラットバー

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
厚さ(mm)2.3
幅(mm)25
長さ(mm)1800
内容量1本注文コード60963386品番B25-1800
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)1800幅(mm)25厚さ(mm)2.3穴サイズ(mm)7×40
注意
※代表画像となりますので。外観は画像と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: A-B方式でステレオ録音を実施するためのステレオバーに使用
クリズラボ卸売・小売業

肉厚で強度も有り、マイクを取り付けるための最適な有孔部があるなど、ベストな選択であった。大満足である。(利用中の写真もあるが投稿手段がないのは残念)

対象商品 : 60963404
2023-06-27
用途: 機械治具取付用ブラケット
製造業

簡単な穴あきフラットバーは穴寸法が記載されていないものが多い中、本品は寸法図が記載されていて事前に設計ができるので助かっています。
品質も問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 60963377
2022-04-18
用途: トラックのマフラーステー
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのマフラーの吊り下げ用のステーが錆びて破断したのでこちらに交換しました。穴が開いていて使いやすく軽量化も出来るのであとは耐久性ですが現在まだ走行5000kmですが問題は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 60963377
2023-12-05
用途: 組み立て部署に依頼された為
製造業

特別運賃以外に3000円未満の注文ということで、別途500円配送費が請求されてしまいました。残念・・・
が、きちんと梱包されて届いたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする