軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60963481 品番 No.3513PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。

直径(Φmm)16 長さ(mm)32 形状砲弾 許容回転数(min-1[r.p.m])42000 材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする