サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963524
品番
No.3718PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
直径(Φmm)
50
長さ(mm)
25
形状
円筒
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
炭素鋼・合金鋼