サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60963533
品番
No.3722PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
38
形状
砲弾
粒度
#60
直径(Φmm)
19
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
適合材
ステン・一般金属