サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963551
品番
No.3724PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
直径(Φmm)
16
形状
砲弾
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
32
粒度
#60
適合材
炭素鋼・合金鋼