ホームロッカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60963552 品番 HL-900V-B/G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。
盗難防止に、市販の南京錠が使えます。
シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。

扉形式シャッター(縦型) 用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です トラスコ品番511-9138 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂、カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー 高さ(mm)910 間口(mm)860 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)860×570×910 棚板数(枚)可動1 床面積(m2)0.49 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)780×450×790

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963543
2022-01-04
用途:
アウトドア用倉庫
三間屋 様 (サービス業)

親切な組立の説明と明記で簡単だった。日本人の感性が感じられた。
素材の耐久は太陽に弱そうで不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする