軸付砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60963567 品番 No.3753PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。

直径(Φmm)19 長さ(mm)28 形状三角 許容回転数(min-1[r.p.m])40000 材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
研磨
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安価ですが、問題なく使用を続けております。リピート購入です。

対象商品:
60963594
2023-10-29
用途:
機械工具、メンテナンス
小畑鉄工所 様

使い勝手が良いく色々研磨に機械工具、メンテナンス修理に活躍している

対象商品:
60963567
2016-08-16
用途:
石材加工

消耗が早いです。以前は そんなでなかったんですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする