曜日別特売
No.3757PS 軸付砥石 サンフレックス 60963594

軸付砥石

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φmm)50
形状円筒
長さ(mm)13
内容量1個注文コード60963594品番No.3757PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。

直径(Φmm)50長さ(mm)13形状円筒許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 研磨
株式会社鳳友産業不動産業

安価ですが、問題なく使用を続けております。リピート購入です。

対象商品 : 60963594
2023-10-29
用途: 機械工具、メンテナンス
小畑鉄工所

使い勝手が良いく色々研磨に機械工具、メンテナンス修理に活躍している

対象商品 : 60963567
2016-08-16
用途: 石材加工

消耗が早いです。以前は そんなでなかったんですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする