サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963612
品番
No.3783PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
20
長さ(mm)
25
粒度
#80
形状
円筒
材質
SW材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000