曜日別特売
No.4420H サンダーバフたいこ サンフレックス 60963682

サンダーバフたいこ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80相当
内容量1本注文コード60963682品番No.4420H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等

軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)60粒度#80相当材質不織布形状球形許容回転数(min-1[r.p.m])5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963682
2015-08-16
用途: 農機具の錆取り

本体を傷つけずに、錆や汚れの除去は従来使用していたものより、よく取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする