サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
仕上げバフたいこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60963725
品番
No.4573H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm)
60mm
材質
キャラコ
形状
球形
六角対辺(mm)
6.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000