サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 砥石
サンフレックスの 弾性砥石
磨くゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963743
品番
No.5808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。
粒度
#80
色
赤
全長(mm)
140
縦(mm)
(ゴム部)70
幅(mm)
(ゴム部)10
厚さ(mm)
(ゴム部)6
材質
樹脂