サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
精密ミニヤスリ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963917
品番
No.H-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
長さ(mm)
4.7
直径(Φmm)
1.4
材質
炭素工具鋼
形状
台形
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
樹脂・金属・木材