サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963944
品番
No.H-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
直径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
HSS
長さ(mm)
10
形状
円筒角丸
種別
クロスカッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材