サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
金工ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60964005
品番
No.H-153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
直径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
HSS
長さ(mm)
10
種別
カッター目
形状
円筒
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材