サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
歯科用軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60964154
品番
No.H-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
WA材
軸径(Φmm)
2.34
長さ(mm)
16
形状
円筒
粒度
#120
直径(Φmm)
7
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000