軸付砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状砲弾 注文コード60964181 品番No.H-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は形状・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。

直径(Φmm)6 長さ(mm)10 形状砲弾 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質WA材 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材炭素鋼・合金鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
バリ・カエリ取り

砥石の粒度が丁度良く、問題なくカエリが取れた。
軸がもう少し長ければ、やり易いので出して欲しい。

対象商品:
60964163
2018-02-20
用途:
金属の削り研磨などに
ミヤオク 様

思ったよりも使い勝手が良い商品でした。これから愛用品になる予定です。精度も高いと思います。

対象商品:
60964181
2017-03-29
用途:
製品のバリ取り

鉄製品のバリ取りに使用しました。
電動のコンパクトルーターでの仕様でしたが、付属の砥石だと柔らかすぎたので、ちょうど良かったです。
仕上がりもきれいで満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする