サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60964206
品番
No.H-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)
3
長さ(mm)
3
形状
球
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
材質
GC材
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
適合材
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等