サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60964294
品番
No.H-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
直径(Φmm)
0.9
軸径(Φmm)
2.34
長さ(mm)
0.9
材質
ダイヤ
形状
球
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等