サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
精密ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
23
材質
ステン線
注文コード
60964321
品番
No.H-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
直径・材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
直径(Φmm)
23
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
形状
ホイール型
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
材質
ステン線
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。